ミニ 小径溝入れ加工用インサート RS111~

ミニ 小径溝入れ加工用インサート RS111~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート RS111~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート RS111~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート RS111~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート RS111~ - HORN

V型六面拘束を採用

用途溝入れ/突っ切り加工用工具最小下穴径(Φmm)11寸法s(mm)3.95寸法f(mm)6.7寸法a(mm)10.7寸法d(mm)8寸法Dmin(Φmm)11内容量1箱(2個)
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大溝深さ(mm)
溝幅(mm)
寸法w(mm)
寸法r(mm)
寸法t max(mm)
適合被削材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61442588RS111.0150.D1EG552.31.5-2.51.50.12.3P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,720
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442597RS111.0150.D1TH352.31.5-2.51.50.12.3P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,380
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
61442606RS111.0200.D2EG552.31.5-2.520.22.3P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,720
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442615RS111.0200.D2TH352.31.5-2.520.22.3P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,380
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
61442624RS111.0250.D2EG552.31.5-2.52.50.22.3P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,720
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
61442633RS111.0250.D2TH352.31.5-2.52.50.22.3P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,380
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
61442649RS111.1867.R2EG55---0.2-P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
11,000
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442658RS111.1867.R2TH35---0.2-P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,660
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442667RS111.1867.R4EG55---0.4-P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
11,000
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442676RS111.1867.R4TH35---0.4-P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,660
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする