ミニ 小径溝入れ加工用インサート RS11P~

ミニ 小径溝入れ加工用インサート RS11P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート RS11P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート RS11P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート RS11P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート RS11P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート RS11P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート RS11P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート RS11P~ - HORN

V型六面拘束を採用

用途溝入れ/突っ切り加工用工具寸法d(mm)7寸法s(mm)4.2内容量1箱(2個)
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法r(mm)
寸法f(mm)
寸法Dmin(Φmm)
適合被削材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61443008RS11P.0150.1.D1EG55100.16.510.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
11,940
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
61443017RS11P.0150.1.D1TH35100.16.510.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
10,700
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
61443026RS11P.0150.2.D1EG55110.17.511.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
12,280
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
61443035RS11P.0150.2.D1TH35110.17.511.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
11,000
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
61443044RS11P.0200.1.D2EG55100.26.510.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
11,940
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
61443053RS11P.0200.1.D2TH35100.26.510.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
10,700
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
61443069RS11P.0200.2.D2EG55110.27.511.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
12,280
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
61443078RS11P.0200.2.D2TH35110.27.511.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
11,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
61443087RS11P.0250.1.D2EG55100.26.510.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
11,940
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
61443096RS11P.0250.1.D2TH35100.26.510.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
10,700
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
61443105RS11P.0250.2.D2EG55110.27.511.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
12,280
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
61443114RS11P.0250.2.D2TH35110.27.511.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
11,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
61443123RS11P.1859.R2EG559.40.25.99.8P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
12,820
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
61443139RS11P.1859.R2TH359.40.25.99.8P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
11,440
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
61443148RS11P.1859.R4EG559.40.45.99.8P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
12,820
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
61443157RS11P.1859.R4TH359.40.45.99.8P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
11,440
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする