すごい乳酸菌2千億ドリンク りんご果汁入り 65mL

すごい乳酸菌2千億ドリンク りんご果汁入り 65mL いなば食品

2000憶個の乳酸菌を使用しました。65mLの飲みやすいサイズで、気軽に腸内環境を整えられます。りんご果汁入り。

寸法(mm)40×40×109 容量(mL)65 質量(g)95 シリーズすごい乳酸菌ドリンク 容器ペットボトル 保存方法常温 本数50 賞味期限450日 カロリー(kcal)(65ml当り)34 原材料砂糖(国内製造)、発酵乳(殺菌)、りんご果汁、乳清ミネラル、乳酸菌粉末(殺菌)/安定剤(ペクチン)、酸味料、香料(一部に乳成分・りんごを含む) 内容量1ケース(65mL×50本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61444645 -
10,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク/粉末ドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする