たっぷりお徳 料亭の味 減塩
32食入りのアソート商品です。熟成された米みそと、豆みそをブレンドすることで、コクのある風味豊かな減塩みそ汁に仕上げました。
寸法(mm)220×180×100
質量(kg)0.61
保存方法常温
賞味期限180日
カロリー(kcal)(1袋当り)1032
原材料調味みそ[米みそ(国内製造)、豆みそ、かつおエキス、砂糖、かつお節粉末、食物繊維、たん白加水分解物、昆布エキス、発酵調味料、宗田かつお節粉末、いわし煮干粉末、食塩/酒精、調味料(アミノ酸等)、(一部に大豆を含む)]わかめの具[わかめ、ふ、ねぎ、かつお風味顆粒/調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆を含む)]長ねぎの具[ねぎ、わかめ、油あげ、かつお風味顆粒/調味料(アミノ酸等)、凝固剤、(一部に大豆を含む)]とうふの具[わかめ、とうふ、ねぎ、かつお風味顆粒/調味料(アミノ酸等)、凝固剤、(一部に大豆を含む)]油あげの具[わかめ、油あげ、ねぎ、かつお風味顆粒/調味料(アミノ酸等)、凝固剤、(一部に大豆を含む)]
内容量1箱(32個×12袋)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
レトルト/インスタント食品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61444733 | - | 73601003 | - |
![]() |
たっぷりお徳 料亭の味減塩 36食 | マルコメ | 1ケース(12袋) | ¥8,398 税込¥9,070 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |