Surface サーフェス Pro X Signature キーボード (アイスブルー)(Surface サーフェス スリム ペン同梱)

Surface サーフェス  Pro X Signature キーボード (アイスブルー)(Surface サーフェス  スリム ペン同梱) マイクロソフト

いっそう多様な使い方を実現する、完璧な組み合わせです。
Surface スリム ペンは、Surface Pro X Signature キーボードに安全に収納して充電できます。
高級感あふれる Alcantara素材仕上げで、バックライト付きキーと大きなマルチタッチ ガラス トラックパッドを備えたこの製品は、きわめて高い応答性を特徴とし、高速で正確なタイピングを実現します。
取り外せば、Surface Pro Xがノート PCからタブレットやポータブルスタジオに変身。
快適に、画面に描画、書き込み、スケッチしましょう。
キーボードはカラーバリエーションも豊富

仕様Surface スリム ペンの収納と充電 材質Alcantara 寸法(mm)289.1x 226.1x 4.89 アイスブルー 質量(g)280 センサー加速度計 互換性Surface Pro X インターフェイス磁石 キー(ライセンス認証)メカニカル キー/(配列)QWERTY、フル ファンクション キー (F1 - F12)/Windows ショートカット、メディア コントロール、画面の明るさ調整の専用ボタン/右クリック ボタン 内容量1台
注意
※個人宅配送不可となります。
※屋号のないお客様はご購入できません。事前に屋号の登録をお願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61569787 26B-00059
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする