汎用性の高い127ワット電源装置を使用すると、Surface Book 3 を簡単かつ迅速に充電できます。
この電源装置には、別のデバイスを同時に充電できるUSBポートが追加されています。
15 インチの Surface Book 3 に付属。
寸法(mm)(AC アダプター)101 x 57 x 28 /(USB ケーブル)1400質量(g)(AC アダプター)390/(AC ケーブル /北米)39消費電力(W)127 AC保証期間1年接続端子USB 2.0 コネクター (7.5W)/C8 AC コネクター互換性Surface Book 3、Surface Book 2、Surface Book、Surface Laptop 3、Surface Laptop 2、Surface Laptop、Surface Pro X、Surface Pro 9、Surface Pro 8、Surface Pro 7、Surface Pro 6、Surface Pro (5th Gen)、Surface Pro 4、Surface Pro 3、Surface Go 2、Surface Go内容量1台