Surface サーフェス Laptop Go (CPU: Core i5 / メモリ: 8GB / ストレージ: 256GB / カラー: アイスブルー)
日常生活に欠かせないノート PC で、人とつながり、共同作業を行い、自分の力を最大限に発揮しましょう。
終日使える駆動時間の長いバッテリーとフルサイズのキーボードで、オンライン会議も仕事に必要なアプリも、難なく対応できます。
Microsoft Teamsで、実際に会っているようなバーチャル通話体験。
自然に作業できるタッチスクリーン ディスプレイ。
仕事に欠かせない次世代型ポート。
あらゆる仕事のニーズに応えるスリムで軽量なノート PC は、どこにいても仕事を効率的にこなすのに役立ちます。
仕様720p HD f2.0 カメラ (フロント)/Dual far-field スタジオ マイク/DolbyAudioPremium 搭載オムニソニック スピーカー
セット内容Surface Laptop Go/39 W 電源アダプター/クイック スタート ガイド/安全性および保証に関するドキュメント
材質(上部)アルミニウム/(ベース)ポリカーボネート複合樹脂とグラス ファイバー、再生素材 30%
寸法(mm)278.18x 205.67x 15.69
色アイスブルー
質量(g)1110
センサー光センサー
メモリー8GB
ディスプレイ(スクリーン)12.4 インチ PixelSenseディスプレイ/(解像度)1536 × 1024 (縦横比)3:2/(タッチ)10 点マルチタッチ
保証期間1年
使用CPUCore i5
外部端子USB-C× 1/USB-A × 1/3.5 mm ヘッドフォン ジャック/Surface Connect ポート × 1
OSWindows 10 Pro/Microsoft 365 アプリ搭載/Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 アプリ 30 日間試用版
プロセッサー第10世代インテルCorei5-1035G1プロセッサ
バッテリー稼動時間(通常のデバイス最大使用時間) 13 時間
Bluetoothワイヤレス 5.0 テクノロジー
Wi-FiWi-Fi 6: 802.11ax 互換
ストレージ256GB
内蔵グラフィックスインテルUHD Graphics
内容量1台
注意
※この商品は特価対象外商品です。※個人宅配送不可となります。
※屋号のないお客様はご購入できません。事前に屋号の登録をお願い致します。
ノートPC の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07