Surface サーフェス Pro X (CPU: SQ2 / メモリ: 16GB / ストレージ: 512GB / カラー: マットブラック)

Surface サーフェス  Pro X (CPU: SQ2 / メモリ: 16GB / ストレージ: 512GB / カラー: マットブラック) マイクロソフト

驚くほど速く、いつでも使える Surface Pro X で期待を大きく超えていきましょう。
優れたパフォーマンス、長いバッテリー駆動時間と必要なツールを提供する超薄型 2 in 1 で一歩先を行きましょう。

寸法(mm)287× 208× 7.3 マットブラック 質量(g)774 センサー加速度センサー/ジャイロスコープ/磁気センサー/光センサー 保証期間1年 スピーカーDolby AudioPremium 搭載 2W ステレオ スピーカー 内蔵カメラWindows Hello 顔認証用カメラ (前面)/5.0 MP フロント カメラ (1080p フル HD ビデオ)/10.0 MP オートフォーカス機能付きリア カメラ (1080p HD および 4K ビデオ) バッテリー稼動時間通常のデバイス使用方法で最長 15 時間 タッチパネル方式対応 10点マルチタッチ BluetoothBluetooth 5.0 ワイヤレス テクノロジー Wi-FiWi-Fi 5:802.11ac 互換 内蔵マイクDual far-field スタジオ マイク 内蔵グラフィックスMicrosoft SQAdreno 685 GPU/Microsoft SQAdreno 687 GPU 内容量1台
注意
※この商品は特価対象外商品です。
※個人宅配送不可となります。
※屋号のないお客様はご購入できません。事前に屋号の登録をお願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ディスプレイ
使用CPU
メモリー容量
ストレージ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61570024 1X7-00024 Windows 10 Pro 64bit 13インチ 2880×1920 SQ2 16GB SSD 512GB
オープン
 
通常
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする