腕カバー ポリエチレン製 使い捨て

腕カバー ポリエチレン製 使い捨て モノタロウ
(11件のレビュー)

安価なポリエチレン製の腕カバーです。
水仕事や汚れやすい作業から、袖部分を保護します。
使い捨てタイプなので、衛生的です。
両側ゴム入りなので、ズレ落ちにくく着脱が簡単に行えます。

用途水回り作業や汚れ防止に 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.02 クリア サイズフリー 幅(cm)約20 全長(cm)約40 内容量1袋(50枚)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火の気のある場所での使用はしないでください。
※保管の際は、火の気のない場所や高温多湿の場所は避けてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61569245 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61569245 - 15606370 41010 41010 腕カバー ポリエチレン製 モノタロウ 15606370 腕カバー ポリエチレン製 モノタロウ 1袋(50枚) 399 税込439 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
61569245
2024-06-28
用途:
独身寮 庭草取り
出光興産株式会社 様 (製造業)

独身寮駐車場に併設する緑地の草取り時に使用する。
使い捨てで汚れも着きにくいが、夏場は汗が抜けにくい欠点はある。

対象商品:
61569245
2024-06-25
用途:
溶剤の洗浄時

ゴムの具合も丁度いいです。コスパも良く、継続して販売してほしい。

対象商品:
61569245
2024-03-14
用途:
染色液を使用する作業の時
製造業

やわらかく袖口にゴムが入っているので使いやすく、染色液なので、すぐシミになって残ってしましますが、洋服を汚さずに済んでいます。お値段もお手頃で、使い捨てに重宝しています。

対象商品:
61569245
2023-12-27
用途:
狩猟
有限会社 道央損保鑑定 様

今までは布製を使用していましたが結構汚れるし破れたりもします。この製品は防水で使い捨てなので汚れや傷みを気にせず使えて後始末もラクです

対象商品:
61569245
2023-12-23
用途:
作業時
有限会社エステック 様 (建設業・工事業)

作業用・洗車時に使っています。
今までは、100均の物を購入して使ってましたが
今回、使い捨てタイプで作業してます。
できれば、色付きがあればいいですね。

対象商品:
61569245
2022-12-01
用途:
調理作業
飲食業

前腕を火傷してしまい、包帯を巻いた状態で調理をする際に腕への水はね防止に使用しています。
あまり蒸れず、使用感は良好です。
改善点としてはもう少しスリムな方が作業の邪魔にならず助かるかな、といった感じです。

対象商品:
61569245
2022-02-03
用途:
選別作業時
有限会社三功 様

選別作業時の袖口の汚れ防止に使用。
作業中に破れることもなく、作業担当者に喜ばれている。
必要十分な強度があれば、使い捨てなのでコスパが良いのが有難い。

対象商品:
61569245
2022-04-29
用途:
洗浄時の汚れ防止
アトリエ ダン 様 (その他業種)

こちらの商品、両ゴムが柔らかいの(サイズが大きい)が締付感が緩和され、洗浄後ゴム跡がかゆくなりにくい商品でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする