DEVOLG
DEXCUT 耐切創手袋 DCー640
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85417247
DEDC640_S_1P
S
24.4
7.5
18.8
ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維、ポリウレタン
ブラック
13
EN388 2016規格:4X42C
C
耐切創
1
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
61499315
DC-640
M
-
-
-
ナイロン、グラスファイバー
ブラック
13
4X42C(EN388:2016)
N388:2016レベルCANSIA4レベル
柔軟性、フィット感
1
オープン
取扱い終了
61499324
DC-640
L
-
-
-
ナイロン、グラスファイバー
ブラック
13
4X42C(EN388:2016)
N388:2016レベルCANSIA4レベル
柔軟性、フィット感
1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
Weed Grip Technology[特殊すべり止め加工]
参考になった