モデアカート 02 フラット
普通の台車では台が低いと感じる現場ならコレ!
テーブル仕様・ひざ高台車。ありそうでなかった台車です。
ひざ高なので荷物の移動が楽。
室内に置いてあっても違和感を感じさせないデザイン!!
折りたたむとコンパクトになるのでスペースをとりません。
用途図書館や書店、小売店
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)グレーゴム
キャスター自在×2個、固定×2個
荷台寸法(高さ)(mm)35
荷台寸法(幅)(mm)440
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×586×35
ハンドル高さ(mm)861
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)547×125×1126
キャスター金具スチール
特性コンパクト、ひざ高
荷台寸法(奥行)(mm)586
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
内容量1台
注意
※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 3,900 / 税込 ¥ 4,290 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 3,800 / 税込 ¥ 4,180 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 11,700 / 税込 ¥ 12,870 |
離島 | 数量1につき | ¥ 11,700 / 税込 ¥ 12,870 |
物流用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16