JET INOUE(ジェットイノウエ)
丸型2連テールランプ
独自のレンズと反射板のカットで抜群の視認性!!
用途
外装パーツ
材質
ステンレス/樹脂
タイプ
リレー無
光源
テール・ストップランプ21/5W、ウィンカーランプ:25W
適合車種
DC24V車
内容量
1セット(2個)
注意
※車両によっては本製品の取付により、車載コンピューター等の誤作動、故障の原因になる場合もございますので無理な取付は絶対におやめください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
定格電圧(V)
適合
種別
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61522747
525309
ストップレンズ:レッド/センターレンズ:アンバー
DC24
4t~大型車
大型
220×400×170
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61522765
525359
ストップレンズ:レッド/センターレンズ:アンバー
DC24
2t車
小型
175×295×180
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください