曜日別特売

JET 丸型テール 単体

JET 丸型テール 単体 - JET INOUE(ジェットイノウエ)

独自のレンズと反射板のカットで抜群の視認性!!

用途外装パーツ材質樹脂奥行(mm)(外枠より後方)100内容量1個
注意
※車両によっては本製品の取付により、車載コンピューター等の誤作動、故障の原因になる場合もございますので無理な取付は絶対におやめください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
適合
種別
光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61522756525311ストップレンズ:レッド/センターレンズ:クリアーDC24ジェットイノウエ丸型テールランプ大型525301/525305/525309大型(テール・ストップランプ)25/10W、(ウィンカーランプ)25W
8,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
61522774525361ストップレンズ:レッド/センターレンズ:クリアーDC24ジェットイノウエ丸型テールランプ小型525350/525370/525359小型(テール・ストップランプ)21/5W、(ウィンカーランプ)25W
5,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6152277452536141201282525361525361 丸型テールランプ小型(単体) JET INOUE(ジェットイノウエ) 41201282丸型テールランプ小型(単体)JET INOUE(ジェットイノウエ)1個
5,998
欠品中
税込6,598
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする