JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET 丸型テール用ストップレンズ
ジェットイノウエ製丸型テール補修用パーツです
用途
外装パーツ
材質
樹脂
ねじピッチ(mm)
53.5(センター部分)
内容量
1枚
注意
※ジェットイノウエ製丸型テール補修用パーツです。それ以外のテールには使用出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合
種別
奥行(mm)
直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61522869
525472
レッド
ジェットイノウエ丸小型テール(525350/525370/525359/525361)
小型
27
79/132(前/後)
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61522808
525422
レッド
ジェットイノウエ丸大型テール(525301/525305/525309/525311)
大型
33
80/190(前/後)
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください