JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET角型フラッシュテール共通ウィンカーソケット
ジェットイノウエ製角型フラッシュテール補修用パーツです。
用途
外装パーツ
仕様
大型ビーム/フラッシュテール、小型フラッシュテール専用
適合
ジェットイノウエ角型フラッシュテール(525701/525711/525721/525801/525805/525811/525831/525821)
材質
スチール
ねじピッチ(mm)
53.5
ソケット
BA15S
内容量
1個
注意
※バルブは付属されておりません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61522826
525451
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください