JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET 角型フラッシュテール 単体
独自のレンズと反射板のカットで抜群の視認性!!
用途
外装パーツ
光源
(テール・ストップランプ)21/5W、(ウィンカーランプ)25W
材質
ステンレス/樹脂
付属品
24V25/10W、24V25Wクリアー球
色
ストップレンズ:レッド/センターレンズ:クリアー
定格電圧(V)
DC24
適合車種
DC24V
内容量
1個
注意
※車両によっては本製品の取付により、車載コンピューター等の誤作動、故障の原因になる場合もございますので無理な取付は絶対におやめください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
横(mm)
縦(mm)
奥行(mm)
色
適合
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61522923
525721
DC24
190
180
100(外枠より後方)
ストップレンズ:レッド/センターレンズ:クリアー
ジェットイノウエ大型フラッシュテール(525701/525705/525711)
大型
¥
8,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61522939
525821
DC24
133
140
105(外枠より後方)
ストップレンズ:レッド/センターレンズ:クリアー
ジェットイノウエ小型フラッシュテール(525801/525805/525811/525831)
小型
¥
6,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください