曜日別特売

LEDロング車高灯ランプ 24V

LEDロング車高灯ランプ 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDロング車高灯ランプ 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDロング車高灯ランプ 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDロング車高灯ランプ 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)

独創的な車高灯登場!接続方法で2種類の点灯を演出。アイデアにより様々な演出が可能となります。

用途電装パーツ材質本体/PC、カバー/樹脂クロームメッキねじピッチ(mm)410寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×35×25消費電力(mA)59明るさ(Lm)460LED使用数(個)23個動作電圧(V)DC20~26内容量1個
注意
※本製品はアクセサリー用灯火です※本製品は防塵/防水/ノイズ加工はされておりません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61523368533672アンバー
4,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
61523377533676レッド
4,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする