JET INOUE(ジェットイノウエ)
ブレーキ機能付ストロボライト 12/24共用
2つ以上を連結させるとフラッシュを同調させることが可能なストロボライト!
用途
電装パーツ
点灯回数
パターンによる
材質
レンズ/PC、ベース/アルミ、シート/EVA
使用温度範囲(℃)
-40~+50
消費電力(mA)
DC12V時/最大約490mA(6.3W)、DC24V時/最大約270mA(6.9W)
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
135×15×24
LED使用数(個)
9
防水性
IP67
動作電圧(V)
DC10~30
内容量
1個
取扱説明書:
(0.6MB)
注意
※ラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが入る場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光パターン
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61523413
534652
8種類(OFFも含む)+ブレーキ警告フラッシュ
アンバー
¥
5,980
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61523404
534651
8種類(OFFも含む)+ブレーキ警告フラッシュ
ブルー
¥
5,980
取扱い終了
返品不可
61523429
534653
8種類(OFFも含む)+ブレーキ警告フラッシュ
グリーン
¥
5,980
取扱い終了
返品不可
61523438
534654
8種類(OFFも含む)+ブレーキ警告フラッシュ
ホワイト
¥
5,980
取扱い終了
返品不可
61523447
534656
8種類(OFFも含む)+ブレーキ警告フラッシュ
レッド
¥
5,980
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ブレーキ警告機能付きストロボライト_534654
参考になった