小型微量遠心機

小型微量遠心機 - トミー精工

PCR プレートまたはマイクロプレートを2枚同時にセットし、プレート内の試料をウェルの底に集める遠心機です。
電源を入れ、フタを閉めるとスピンダウンを開始し、運転中にフタを開けると回転にブレーキがかかります。
運転中はLEDランプが点灯します。

仕様最大容量:マイクロプレート×2枚(※マイクロプレート:高さ24mm以下のものに限る。)最高回転数(min-1[r.p.m])3200(固定)消費電力(W)40電源単相AC100V(50/60Hz)/15A定格電流(A)0.6本体質量(kg)3.5安全装置カバーオープン連動ブレーキ電源コード(m)1.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×165×245発熱量(kcal/h)35遠心加速度最大:410Gプラグ形状2P使用モータDC ブラシモーター内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61402383PS-020
78,000
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする