リモコン付センサーライト
広く照らせるワイド面発光
手元でコントロールできるリモコン付属
ライト明るさ6段階調整
点灯時間6段階(5秒/30秒/1分/5分/10分/15分)設定
点灯開始照度3段階(夜/夕/昼夜)設定
常時点灯可能
センサー角度調節
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池CR2025×1個内蔵)、保証書付取扱説明書
タイプセンサー角度調節、2灯式、コンセント式、屋内/屋外設置可
電源(V)100/50Hz/60Hz
コード長さ(m)1.8
保護等級(電気機械器具の外郭による保護等級)IP44、(外来固形物に対する保護等級)4、(水の侵入に対する保護等級)4
光源高輝度LED(交換はできません)
センサー感知方式焦電型赤外線
点灯時間5秒、30秒、1分、5分、10分、15分
センサー感知範囲最大角度120度、最大距離8m(高さ2m)
内容量1個