コクゴ
トアロン (R) チューブ 1巻 1m
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
色
透明
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
内径(Φmm)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33358046
-
12×16mm
12
16
6-592-29
¥900
取扱い終了
返品不可
33358055
-
15×20mm
15
20
6-592-30
¥1,520
取扱い終了
返品不可
33358064
-
18×24mm
18
24
6-592-31
¥1,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください