内装3Sアルミ後ホイール ローラーブレーキ用(タ・チ付) 26インチ

内装3Sアルミ後ホイール ローラーブレーキ用(タ・チ付) 26インチ GRK

シマノ製内装3段ハブ(ハブ軸長:181.8mm)
ローラーブレーキ仕様
36Hアルミリム
英/米バルブ仕様
スポーク#13(ステンレス)
タイヤ・チューブ付き

材質リム:アルミニウム、スポーク:ステンレス アルミシルバー サイズ26インチ 軸長(mm)181.8 規格W/O 適合タイヤサイズ26×1 3/8 W/O 前後区分後輪 内容量1組
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61574215 RW-3S26AL-R
オープン
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする