センターエッグ トリプルパン ガス火専用

センターエッグ トリプルパン ガス火専用 アーネスト センターエッグ トリプルパン ガス火専用 アーネスト センターエッグ トリプルパン ガス火専用 アーネスト センターエッグ トリプルパン ガス火専用 アーネスト センターエッグ トリプルパン ガス火専用 アーネスト センターエッグ トリプルパン ガス火専用 アーネスト

時短調理ができる優れもの。
センターエッグ トリプルパン。
朝の忙しい時間でも、フライパンひとつで同時に3種類のおかずが作れる。
仕切りの高さが1.5cmあるので、汁物が隣に移りにくい。
真ん中は卵ひとつでふわふわの玉子焼きが作れる。
半分に切ると、お弁当箱に入れやすいちょうどいいサイズに。
別々の調理をしても洗う手間が1回で済みます。

用途忙しい朝、朝食、お弁当作りに。ガス対応。キャンプなどでも。時短調理 手間なし センターエッグトリプルパン。 材質アルミニウム合金(内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装)、フェノール樹脂、ステンレス鋼 質量(kg)0.75 対応ガス 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×245×100 内容量1個
注意
※こちらの製品はガス火専用です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61575247 A-77052 レッド
オープン
4,598
5,058 (税込)
5日以内出荷
61575256 A-77053 ライトグリーン
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする