フライパン IH対応

フライパン IH対応 - アーネストフライパン IH対応 - アーネストフライパン IH対応 - アーネストフライパン IH対応 - アーネストフライパン IH対応 - アーネストフライパン IH対応 - アーネストフライパン IH対応 - アーネストフライパン IH対応 - アーネスト
(3件のレビュー)

こびり付きにくい、焦げ付きにくい、4層ブルーダイヤコーティング。
スーパーベルフィーナプレミアムフライパン。
熱源を受ける面はしっかりと肉厚を確保しながら側面の余分な厚さを削いだ特別設計。
耐摩耗性100万回をクリア。
アルミダイカスト製法だから実現できる超軽量仕様。
本体は熱伝導も均一。食材をムラ無く加熱。
本体とハンドルの接合にはリベット留めをしていないのでフラットで汚れが溜まりにくく、お手入れが簡単。

用途毎日のお料理に、新生活のお祝いに。ガス火、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、ラジエントヒーター、IHにも対応。適合ガス火、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、ラジエントヒーター、IH材質アルミニウム合金、外底面:鉄(溶射加工)、ハンドル:フェノール樹脂、ステンレス鋼ダークグリーン表面処理内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面焼付け塗装内容量1個
注意
※金属製のヘラ・ターナーなどのご使用はフッ素コーティングに傷がつきますのでお控えください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
深さ(mm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61575353A-771700.5645420×210×90
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
61575369A-771710.7380460×250×120
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
61575378A-771720.7955485×270×95
オープン
取扱い終了
61575387A-771730.9285520×290×135
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-29
用途: 使用頻度高め
運輸・通信業

使用頻度が一番高い20cmのフライパン。いろんなメーカーのを使ってみて、こんフライパンが一番お気に入りです。もう少しお安くなってくれればなぁ…ってことで★4つです。

対象商品 : 61575387
2022-05-09
用途: 大人数の食事を作る時用に購入。
建設業・工事業

大きいとは思っていましたが、大きい。
フライパン自体はそれほど重くないものの、食材をたっぷり入れるので、重くなります。
食材を片手でひっくり返すのが、結構重いです。
おかずをまとめて、一回で作れるのは良かったのです。

対象商品 : 61575353
2021-11-24
用途: 焼いたり、炒めたりの料理時
その他業種

スーパーベルフィーナプレミアムフライパンの赤色を以前から使用しており、とても良い商品だと思いました。
テフロン加工の物だと劣化が早く、長く使えないので耐久性の高い商品を探してたところ、耐摩耗性100万回をクリアとの説明にも惹かれ、友人へのプレゼント用に購入し、とても喜んで頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする