ツインシェフ 卵焼きフライパン

ツインシェフ 卵焼きフライパン - アーネストツインシェフ 卵焼きフライパン - アーネストツインシェフ 卵焼きフライパン - アーネストツインシェフ 卵焼きフライパン - アーネストツインシェフ 卵焼きフライパン - アーネストツインシェフ 卵焼きフライパン - アーネスト

焼き場所が2つあるフライパン。
それぞれ卵1個で玉子焼きを作るのにちょうど良いサイズで、焼きあがった玉子焼きを半分に切るとお弁当の高さにピッタリ。底面がカーブ形状なので傾斜を利用する事で玉子を流して広げやすく、コロコロと巻き易い。
玉子焼きと別のおかずを作ったり、忙しい朝の時短調理にも。
別々の調理をしても洗う手間半減。

用途忙しい朝、朝食、お弁当作りに。材質アルミニウム合金、ハンドル:フェノール樹脂表面処理内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/焼付け塗装イエロー適合ガス質量(kg)0.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×155×50内容量1個
注意
※こちらの製品はガス火専用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61575439A-772480.5
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする