突っ張りキッチンラック ワイド

突っ張りキッチンラック ワイド アーネスト 突っ張りキッチンラック ワイド アーネスト 突っ張りキッチンラック ワイド アーネスト 突っ張りキッチンラック ワイド アーネスト 突っ張りキッチンラック ワイド アーネスト 突っ張りキッチンラック ワイド アーネスト 突っ張りキッチンラック ワイド アーネスト 突っ張りキッチンラック ワイド アーネスト

幅がスリムで狭いキッチンスペースでも有効に使えるラック。
突っ張り固定式なので設置でキッチンを傷めない。
調理中の「ちょっと洗ってまた使う」包丁・ザル等の調理用具の一時置きやコップ類の水切り収納、スパイスラックとして。布巾掛け、箸立て、シートまな板立て、フック、トレーがついた、コンパクトに活躍するラック。
支柱は69cmから110cmの高さに対応。また棚の高さが調節できるので収納する物に合わせて設置できる。
トレーは棚の下につければ水切りの水受けに、棚の中に置けばスパイスなど小物が安定して置ける。
トレーは着脱式なのでお手入れもしやすい。

用途狭いキッチンスペースを有効活用。まな板置き、調理用具の一時置き、コップ類の水切りなど。収納付 突っ張り固定式 スリム 突っ張りラック 突っ張りキッチンラック。 材質トレー用棚・棚・タオル掛け・箸立て・ツールフック:18-8ステンレス、トレー:18-0ステンレス、樹脂部品:ABS樹脂、支柱:スチール(クロームメッキ) ステンレス タイプ組立式 耐荷重(kg)2/1段 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×180×690~1100 組立時間約10~20分 内容量1台
注意
※まな板立てはシート状のまな板専用です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61575509 A-76027 トレー用棚(2枚)、棚(1枚)、タオル掛け(1個)、トレー(2枚)、箸立て(1個)、支柱(2組)、ツールフック(3個)、まな板立て(1個) 2.4
オープン
7,998
8,798 (税込)
8日以内出荷

お客様組立品
61575518 A-76036 棚(2枚)、タオル掛け(1個)、トレー(2枚)、箸立て(1個)、支柱(2組)、ツールフック(3個)、まな板立て(1個) 2.2
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする