デジタル温度・温湿度表示器
本体が薄く軽量なため、簡単に設置することができます。 文字高100mmの大きなLED点灯表示で視認性が抜群です。 TP-300TA・TA-300HAは、フレキパイプを採用しており、センサの向きを自由に動かせます。TP-300TB-10用センサは防水です。
付属品試験成績書
寸法(mm)334.3×18.8×136.4
質量(g)650
電源ACアダプタ(付属)(DC12V入力)
分解能(℃)0.1
測定精度(℃)±0.5℃(10~40℃) ±1.0℃(その他)
内容量1個