デジタル温湿度計
スポット測定に適した高精度デジタル温湿度計です。 HM70J0A1A0AJには一般測定用プローブが付属しています。 HM70J0E1A0AJには結露防止、ケミカルパージ機能付の5mケーブル付小型プローブが付属しています。
- 質量(g)
- 400
- 電源
- ACアダプタ(付属)または単3電池×4(別売)
- 本体寸法(mm)
- 80×42.5×62
- チャンネル数
- 2ch
- 精度(%)
- ±1(0~90) ±1.7(90~100)(15~25℃)
- 機能
- 多言語対応 アラーム グラフ表示機能 バックライト メモリ(2700データ)
- 湿度測定範囲(%)
- 0~100
- 防水性
- IP54(本体)
- 測定精度(℃)
- ±0.2(20)
- 内容量
- 1個
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61596073 | HM70J0A1A0AJ | 09207479 | CENTER-318 | ![]() | 温湿度計 | A-Gas Japan | 1台 | ¥83,980 税込¥92,378 | 推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |



















![デジタル温湿度計プローブセンサセット] 佐藤計量器製作所 デジタル温湿度計プローブセンサセット] 佐藤計量器製作所](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono22332277-230322-02.jpg)





