曜日別特売
HM70J0A1A0AJ デジタル温湿度計 VAISALA(ヴァイサラ) 61596073

デジタル温湿度計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
61596073
品番
HM70J0A1A0AJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥326,000

スポット測定に適した高精度デジタル温湿度計です。 HM70J0A1A0AJには一般測定用プローブが付属しています。 HM70J0E1A0AJには結露防止、ケミカルパージ機能付の5mケーブル付小型プローブが付属しています。

付属品
一般測定用プローブ
質量(g)
400
電源
ACアダプタ(付属)または単3電池×4(別売)
本体寸法(mm)
80×42.5×62
チャンネル数
2ch
精度(%)
±1(0~90) ±1.7(90~100)(15~25℃)
機能
多言語対応 アラーム グラフ表示機能 バックライト メモリ(2700データ)
湿度測定範囲(%)
0~100
防水性
IP54(本体)
測定精度(℃)
±0.2(20)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61596073HM70J0A1A0AJ09207479CENTER-318HM70J0A1A0AJ 温湿度計 A-Gas Japan 09207479温湿度計A-Gas Japan1台
¥83,980
税込¥92,378
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61596073HM70J0A1A0AJ09208459TH-3800HM70J0A1A0AJ 温湿度計 A-Gas Japan 09208459温湿度計A-Gas Japan1台
¥76,980
税込¥84,678
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする