放射温度計

放射温度計 ケニス

約0.5秒の測定速度ではかれる放射温度計です。直接、対象物に触れることなく温度を確認できるので衛生面でも安心です。 測定レバーを引くだけのワンタッチ操作で簡単に測定できます。

寸法(mm)約90×35×155 質量(g)117 電源単4電池×2(モニタ電池付属) 精度±3.0(-30.0~0.0) ±2.0(0.1~100.0) ±4.0(100.1~200.0) ±6.0(200.1~300.0) ±8.0(300.1~400.0) 分解能(℃)0.1 機能オートパワーオフ バックライト 測定時間(秒)約0.5 放射率0.95 測定視野範囲(mm)D:S=12:1(D:測定距離 S:測定視野) アズワン品番64-5088-49 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61596143 O-604
4,300
3,500
アウトレット
3,850 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする