デジタルマノメーター

デジタルマノメーター - ホダカ

見やすいカラーディスプレイとタッチパネルでスムーズな操作が可能なデジタルマノメーターです。 正圧・負圧・差圧が測定可能です。 本体やSDカード(別売)に保存したデータをCSV形式で取り出すことが可能です。

寸法(mm)83×38×160(突起部は除く)質量(g)340センサーピエゾ抵抗型半導体センサ保護等級IP30温度特性±0.5%(0~50℃)接続口ホースジョイント最高許容圧力(hPa)1200内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61596457HT-1700-150±0.5hPaまたは 計測値の±1.5%
127,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
61596475HT-1700-1000±1.5hPaまたは 計測値の±1.5%
127,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
61596466HT-1700-350±1hPaまたは 計測値の±1.5%
84,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする