ケニス
卓上小型遠心機
シンプルで簡単なインターフェースと、見やすいLED画面を備えた卓上遠心機です。 運転中は蓋にロックがかかり、停止後に自動的に開きます。 ショートスピン機能により、短時間の回転が簡単に行えます。
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
最大遠心力(G)
2200
処理量(mL)
15×6本、10/7/5×12本
タイマー
30秒~99分
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61612864
CF03
¥
95,000
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください