こんなお得な商品も!
シリコーングリース 高真空用
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
(6)
高度に精製された高粘度ジメチルシリコーンオイルがベースです。 潤滑性・シール性・耐薬品性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐酸化性など多くの使用環境に適する特性を持っています。
用途真空用
使用温度範囲(℃)-40~+180
容量(g)50
主成分シリコーンオイル シリカ粉末
危険物の類別非危険物
蒸気圧(Pa[Torr])10-6
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途真空用
内容量1個
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07