フロンケミカル
PFA洗浄瓶(広口)
耐薬品性に優れたPFA製で、ほとんどの化学薬品・溶剤に対して使用可能です。透明性が高く、内容物の確認が容易です。
材質(本体)
PFA
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
口内径(Φmm)
全高(mm)
胴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61617518
-
100
26
104
45Φ
¥
5,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61617527
-
250
34
135
60Φ
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61617536
-
500
45
170
73Φ
¥
10,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61617545
-
1000
45
200
94Φ
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください