曜日別特売

50mL遠沈管フィルタ(チューブトップフィルタ)

50mL遠沈管フィルタ(チューブトップフィルタ) - コーニング

付属の50mL遠沈管に直接ろ過できるので、分注操作の回数を最小限に減らすことができます。 42mm角のセルロースアセテートメンブレンが付いています。セルロースアセテートメンブレンは流速が早く、タンパク質の結合が少ないです。また、細胞培養用培地のろ過に適しています。

付属品遠沈管スタンド2個 PP製遠沈管(キャップ付)12個容量(mL)チューブ:50規格パイロジェンフリー滅菌包装個包装カップ容量(mL)150材質(メンブレン)CA内容量1箱(12個)
注意
※CA:セルロースアセテート
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(μm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616210184303140.4561-4692-33
29,600
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
616210274303200.2261-4692-34
29,600
28,980
31,878(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする