曜日別特売

ミリカップ・フレックス(吸引ろ過フィルタユニット)

ミリカップ・フレックス(吸引ろ過フィルタユニット) - Merck(メルクミリポア)

ディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。 メジウム瓶などのGL45口径瓶に直接接続することができます。 〔主な用途〕HPLC/UPLCなど分析用溶媒・緩衝液のろ過、滅菌前の培地のろ過、環境試料の來雑物除去など。

ファネル容量(mL)250材質(ハウジング)ポリプロピレンフィルターサイズ(mm)47(材質・孔径は任意でお選び頂けます。)ろ過能力(L)3(目安)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過能力(L)
ファネル容量(mL)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61621237MCFLX47103(目安)250ファネル・サポートベース・吸収アダプタ×各10個
24,500
22,980
25,278(税込)
当日出荷
61621228MCFLX47023(目安)250ファネル×10個 サポートベース・吸収アダプタ×各2個
67,800
62,980
69,278(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする