曜日別特売

フィルタシステム

フィルタシステム - コーニング

ボトルトップフィルタとボトルのセットです。 アングル・ホースコネクターで吸引ポンプに簡単に接続できます。 メンブレンの種類と孔径がファネル上に印刷されており、製品識別が容易です。 下部ボトルは握りやすいイージーグリップ構造となっています。

規格パイロジェンフリー滅菌包装個包装内容量1箱(12個)
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(μm)
カップ容量(mL)
ボトル容量(mL)
フィルターサイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616212464311530.2215015042角1-9376-06
19,200
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
616212554311540.2215015042角1-9376-03
19,300
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
616212644311550.4515015042角1-9376-04
19,300
18,980
20,878(税込)
33日以内出荷
返品不可
616212734307560.2225025049.5角1-171-02
20,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
616212894307670.2225025049.5角1-171-03
20,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
616212984307680.4525025049.5角1-171-04
20,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
616213074307710.225025049.5角1-171-05
20,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
616213164310960.2225025049.5角1-171-06
20,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
616213254307580.2250050063角1-173-02
35,400
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
616213344307690.2250050063角1-173-03
35,400
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
616213434307700.4550050063角1-173-04
35,400
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
616213594307730.250050063角1-173-05
35,400
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
616213684310970.2250050063角1-173-06
35,200
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
616213774314750.150050063角1-173-01
35,200
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
616213864301860.221000100079角1-178-02
44,800
43,980
48,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
616213954305150.21000100079角1-178-05
44,800
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
616214044305160.451000100079角1-178-04
44,800
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
616214134305170.221000100079角1-178-03
44,800
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
616214294314740.11000100079角1-178-01
45,900
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
616214384310980.221000100079角1-178-06
45,900
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
616214474312050.22500100063角61-4692-87
43,800
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
616214564312060.45500100063角61-4692-88
43,800
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする