HPLCマイレクスフィルタユニット

HPLCマイレクスフィルタユニット - Merck(メルクミリポア)

HPLCサンプル溶液を超清澄化するためのシリンジフィルタです。ホールドアップ量は極微量です。 水系・有機溶媒系どちらにも使えるフィルタを装着済みです。 SLCRX13TLは出口側口長チューブタイプです。

形状C直径(Φmm)13穴径(μm)0.2滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PTFE (オムニポア)材質(ハウジング)HDPE内容量1箱(100個)
注意
※代表画像です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61621465SLLGX13NL
21,200
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする