コーニング
シリンジフィルタ
リーク試験を100%実施したシリンダーです。 431227は、エアフィルタとしてご使用いただけます。
規格
細胞無毒性 パイロジェンフリー ISO 9002基準適合
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質(メンブレン)
材質(ハウジング)
穴径(μm)
メンブレン直径(Φmm)
滅菌
包装
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61621474
431218
1箱(50個)
SFCA-PF
AC
0.2
28
済
個別包装
¥
30,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
123日以内出荷
返品不可
61621483
431219
1箱(50個)
SFCA
AC
0.2
28
済
個別包装
¥
22,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
61621499
431220
1箱(50個)
SFCA
AC
0.45
28
済
個別包装
¥
22,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61621508
431221
1箱(50個)
SFCA
AC
0.8
28
済
個別包装
¥
22,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
61621517
431229
1箱(50個)
PES
AC
0.2
28
済
個別包装
¥
22,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
93日以内出荷
返品不可
61621535
431215
1箱(50個)
RC
PP
0.2
15
済
個別包装
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
61621544
431222
1箱(50個)
RC
PP
0.2
25
済
個別包装
¥
22,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61621553
431224
1箱(50個)
NY
PP
0.2
25
済
個別包装
¥
22,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
93日以内出荷
返品不可
61621569
431225
1箱(50個)
NY
PP
0.45
25
済
個別包装
¥
22,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
61621578
431231
1箱(50個)
PTFE
PP
0.45
25
非滅菌
バルク包装
¥
22,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
123日以内出荷
返品不可
61621587
431227
1箱(12個)
PTFE
PP
0.2
50
済
個別包装
¥
16,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
123日以内出荷
返品不可
61621526
431212
1箱(50個)
RC
PP
0.2
4
済
個別包装
¥
10,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください