曜日別特売

ロータリーエバポレーター

ロータリーエバポレーター - ヤマト科学ロータリーエバポレーター - ヤマト科学

ジャッキハンドルの操作で本体の高さ調節が軽い力でできます。 蒸留フラスコとバスは左右どちらにも配置ができるので設置位置を選びません。 冷却管表面の結露を抑制する断熱材を標準装備しています。 ガラスセットB型は、冷却管内の凝縮液が試料導入チューブを伝って蒸留フラスコへ逆流するのを防止する試料導入チューブカバーを装備しています。 〔ウォーターバスBM302・オイルバスBO302仕様〕 温度範囲:室温+10~90℃ 室温+10~180℃ 槽容量:約5L 槽外寸:262Φ×240mm 約4.5kg 電源:AC100V 10A

質量(kg)約7(ガラス・バス部分除く)電源AC100~230V(AC100V15Aプラグ付)モーターDCブラシレスモーター回転数5~315rpm エンコーダ式(デジタル設定・表示)安全機能過負荷時モーター停止機能 過電流保護 過電圧保護内容量1個
注意
※ウォーターバスは付属しません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガラス部
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61622409RE202AA型
183,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61622418RE202BB型
197,000
189,800
208,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする