MG(旧エム・システム技研)
直流ポテンショメータ変換器
直流信号を抵抗値変化に変換
ポテンショメータ許容電力1W
抵抗レンジ豊富
構造
プラグイン構造
接続方式
M3.5ねじ端子接続
入力信号
4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
供給電源
100~240V AC(許容範囲 90~264V AC、47~66Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力信号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61591593
CVR1-AA-M2
135Ω
¥
165,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61591609
CVR1-AB-M2
1kΩ
¥
165,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61591618
CVR1-AC-M2
100Ω
¥
165,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61591627
CVR1-AD-M2
200Ω
¥
165,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61591636
CVR1-AE-M2
500Ω
¥
165,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61591645
CVR1-AF-M2
2kΩ
¥
165,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61591654
CVR1-AG-M2
5kΩ
¥
165,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61591663
CVR1-AH-M2
10kΩ
¥
165,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61591679
CVR1-AI-M2
20kΩ
¥
165,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61591688
CVR1-AJ-M2
50kΩ
¥
165,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61591697
CVR1-AK-M2
100kΩ
¥
165,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません