MG(旧エム・システム技研)
直流入力変換器
アナログ回路により直流信号を統一信号に変換
入出力間の直流的絶縁
入出力間耐圧2000V AC
密着取付可能
構造
プラグイン構造
接続方式
M3.5ねじ端子接続
供給電源
100V AC
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
出力信号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61591767
SV-AA-B
4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥
66,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
当日出荷
61591776
SV-A6-B
4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)
¥
66,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61591785
SV-66-B
1~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)
¥
66,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません