カップル変換器

カップル変換器 - MG(旧エム・システム技研)

熱電対(サーモカップル)入力用
7折れ線リニアライズ、絶縁、バーンアウト(断線時出力振切れ)付
冷接点測定精度が極めて高い冷接点センサの構造
耐電圧2000V AC
密着取付可能

構造プラグイン構造接続方式M3.5ねじ端子接続入力信号K(CA)(測定範囲 -270~+1370℃)供給電源100V AC内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61591803TCS-26-B1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)
107,800
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61591794TCS-2A-B4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
107,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする