アラームセッタ

アラームセッタ - MG(旧エム・システム技研)

コンパクトなボックス形4点警報設定器
1台で上上限、上限、下限、下下限の4点警報が可能
ドライバ設定形
出力接点はトランスファ形(c接点)
外気が侵入しない密閉形リレーを採用
リレー接点は110V DC使用可能
耐電圧2000V AC
DINレール取付とねじ取付可能
密着取付可能

構造ボックス形 表面端子構造接続方式M3.5ねじ端子接続供給電源85~132V AC(許容範囲 85~132V AC、47~66Hz)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61591898L4AS-1A1-K4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)4点(入力>設定値のときリレー励磁)
44,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61591907L4AS-161-K1~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)4点(入力>設定値のときリレー励磁)
44,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61591916L4AS-1A2-K4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)2点(入力<設定値のときリレー励磁)2点(入力>設定値のときリレー励磁)
44,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61591925L4AS-162-K1~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)2点(入力<設定値のときリレー励磁)2点(入力>設定値のときリレー励磁)
44,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする