調整式流線型パッチン
スプリング内蔵式のため振動に強いです。
締めしろの調整ができます。
用途各種ボックス、振動機器等
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)
タイプ鍵付 同一
仕上クロームメッキ仕上
推奨ねじM4 皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
注意
※図中取付寸法は参考寸法のため、現物あわせでお願いします。※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
機構部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10