加湿ストリーマ空気清浄機
お部屋に溶け込むデザインと充実の機能を備えたスリムタワー型。撥水・撥油効果の高い素材を使用したTAFUフィルター。0.3μmの微小な粒子を99.97%除去、10年間フィルター交換不要。お肌にうれしいパワフル加湿。のど・はだ運転や高め・標準・控えめの3段階から選べる便利な加湿設定。加湿しても清浄能力は低下しません。吸い込み口と吹き出し口が離れていて、しかも吹き出し口からの風がやわらかいから、しっかり吸引します。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルターの下部に配置することによる防音効果で、人が感じる運転音を低減しました。
適合床面積~25畳(~41m2)
加湿機能対応
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。