IBS
長距離伝送ケーブル
強化アルミシールドを施したケーブルです。RS-232C等の規格外の長距離伝送やノイズ対策にご使用いただけます。
用途
RS-232C、その他ケーブル用、長距離伝送やノイズ対策に
内容量
1巻
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ペア数
導体数
ジャケット径(Φmm)
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61703049
CC3704-150M
8.5
2本
4本
7.4
150
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61703058
CC3704-300M
16
2本
4本
7.4
300
オープン
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
9日以内出荷
61703067
CC3707-150M
13
3本・1/2本
7本
7.9
150
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61703076
CC3707-300M
24
3本・1/2本
7本
7.9
300
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61703539
CC3712-150M
16.5
6本
12本
9.4
150
オープン
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61703548
CC3712-300M
33
6本
12本
9.4
300
オープン
¥
769,800
¥
846,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61703557
CC3725-150M
31.5
12本・1/2本
25本
12.2
150
オープン
¥
669,800
¥
736,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61703566
CC3725-300M
57
12本・1/2本
25本
12.2
300
オープン
¥
989,800
¥
1,088,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません