【コンパクトタイプ】CDラジオ

【コンパクトタイプ】CDラジオ コイズミ

持ち運びに便利、コンパクトなCDラジオです。
おめざめタイマー付き。アラームとしても使えます。
大きな液晶表示。
外部入力端子付きで、スピーカーとしても使えます。

消費電力(W)8 電源単3アルカリ乾電池4本(別売)、AC100V 50/60Hz(付属のACアダプター使用時) 最大出力(W)(実用)0.6+0.6 本体質量(g)670 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×75×213 受信周波数AM/FM ワイドFM対応 色(本体) 再生時機能CD:プログラム(20曲)、リピート(1曲/全曲)、ランダム演奏 電池使用時間(時間)CD再生時:6、ラジオ受信時:26 ヘッドフォン端子ステレオミニ 音声入力LINE IN端子×1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61706987 SAD4707K
6,980
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする