気化式小型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付)

気化式小型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付) 日動工業

オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。
共同研究グループにより、オゾンによる新型コロナウイルス不活化を確認しています。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策としては、「CT値330」を運用値として推奨しております。
水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。
フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。
長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。

用途畜舎・大型倉庫・イベント会場(晴天時)など。作業現場での加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。 切替方式三段階切替式(強・中・弱) 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100(50/60Hz兼用) ケーブル長(m)5 紫外線出力(W)5 入力プラグポッキンプラグ オゾン発生量(mg/h)9.3 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※使用後は必ず水を抜いてください。タンクの水を放置すると水にカビが発生し、異臭の原因となります。
※ミスト(霧)は出ません。
※冷房装置はついていません。
※個人宅配送・不可。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61709839 CF-200N-OZ キャスターセット(ブレーキなし×2個・ブレーキ付×2個)、Oリング予備×1 17.6 50Hz:弱100/中133/強192、60Hz:弱102/中140/強204 610×406×999 50Hz:弱47/中58/強68、60Hz:弱41/中57/強72
125,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61709848 CF-300N-OZ 自動給水ジョイント×1、キャスターセット(ブレーキなし×2個・ブレーキ付×2個)、Oリング予備×1 30.6 50Hz:弱212/中236/強273、60Hz:弱228/中260/強312 720×447×1226 50Hz:弱99/中114/強124、60Hz:弱97/中113/強131
165,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61709839 CF-200N-OZ 65155476 CF-200I-OZ CF-200I-OZ 気化式小型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付・アイスボックス付) 日動工業 65155476 気化式小型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付・アイスボックス付) 日動工業 1台 109,980 税込120,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする