iPhone12miniiFace First Class Cafeケース

iPhone12miniiFace First Class Cafeケース Hamee(ハミィ)

滑らかな曲線美、今までにない持ちやすさ。
あなたのiPhoneを美しく守る耐衝撃ケース。
なめらかなSラインの曲線が特徴的な、大人気のスマホケース「iFace First Class」。その独特の形状が手にフィットし、とても持ちやすく操作時の安定感が増します。
「くびれ」と「適度な厚み」で今までにない持ちやすさ。
ポリカーボネートとTPU、2つの素材で、傷や衝撃からiPhoneを保護。

仕様ワイヤレス充電:可 質量(g)約40.7 規格MIL 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約147×74×12 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
対応機種
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61726343 41-9163-918760 iPhone12mini ケース型 カフェラテ ストラップホール付き、耐衝撃 ポリカーボネート、TPU
オープン
3,000
3,300 (税込)
4日以内出荷

返品不可
61726334 41-9163-918753 iPhone12mini ケース型 ミルク ストラップホール付き、耐衝撃 ポリカーボネート、TPU
3,000
 
 
取扱い終了
61726359 41-9163-918777 iPhone12mini ケース型 コーヒー ストラップホール付き、耐衝撃 ポリカーボネート、TPU
3,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする